T490 LNK-D40-51-3-C32-11 Héjmarók

Cikkszám: 3107086
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3107086
EAN / GTIN 7291075346107
Gyártó száma 3107086
L-szám L23980 1305

Leírás

Leírás:

Héjmaró, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, vágóél átmérő (DC) 40 mm, vágóélek száma (CICT) 18, max. vágóélhossz (APMX) 51 mm, vágóélek száma (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 120 mm.

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 18
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 51 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNHT 1106PNTR
  • Teljes hossz (OAL) 120 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz