T490 ELN D32-4-W32-11 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3107081
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3107081
EAN / GTIN 7291075346039
Gyártó száma 3107081
L-szám L23980 2460

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, szerszámtartó átmérője, gépi oldal (DCONMS) 32 mm, átmérő (DC/DCX) 32 mm, vágóélek száma (CICT) 4, max. vágóélhossz (APMX) 9 mm, vágóélek száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 110 mm, Weldon szár, Weldon szár, hasznos hossz (LU) 38 mm.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Funkcionális hossz (LF) 74 mm
  • Fej hossza (bal) 40 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNHT 1106PNTR
  • Teljes hossz (OAL) 110 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 1,5 fok
  • Weldon tengely
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
  • Tényleges hossz (LU) 38 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz