T490 ELN D32-4-C32-11 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3107080
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3107080
EAN / GTIN 7291075346022
Gyártó száma 3107080
L-szám L23980 2611

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, átmérő (DC/DCX) 32 mm, vágóélek száma (CICT) 4, vágóélhossz max. (APMX) 9 mm, vágóélek száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 130 mm, rögzítőszár kerek, rögzítőszár kerek, hasznos hossz (LU) 38 mm.

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Funkcionális hossz (LF) 130 mm
  • Fej hossza (bal) 40 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNHT 1106PNTR
  • Teljes hossz (OAL) 130 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 1,5 fok
  • Hüvely tengelye, kerek
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
  • Tényleges hossz (LU) 38 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése