T490 ELN D25-3-C24-11B Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3107076
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3107076
EAN / GTIN 7291075345988
Gyártó száma 3107076
L-szám L23980 2443

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, Befogó átmérő, gépoldal (DCONMS) 24 mm, Átmérő (DC/DCX) 25 mm, Vágótestek száma (CICT) 3, Vágóélhossz max. (APMX) 9 mm, Vágóélek száma (NOF) 3, Teljes hossz (OAL) 200 mm, Befogószár kerek, Befogószár kerek, Hasznos hossz (LU) 33 mm.

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 24 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 25 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Funkcionális hossz (LF) 200 mm
  • Fej hossza (bal) 35 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNHT 1106PNTR
  • Teljes hossz (OAL) 200 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 1,7 fok
  • Hüvely tengelye, kerek
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
  • Tényleges hossz (LU) 33 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése