Leírás:
Végmaró WSP-vel, átmérő (DC/DCX) 27 mm, vágóélek száma (CICT) 4, max. vágóélek hossza (APMX) 1,5 mm, vágóélek száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 65 mm
Jellemző:
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
- Interfész funkciók M16
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 27 mm
- Átmérő (DC/DCX) 27 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 40 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 4
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,5 mm
- Meghajtó mérete (DRV) 25 mm
- Vágóélek száma (NOF) 4
- Funkcionális hossz (LF) 40 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése H600 WXCU 070515HP
- Teljes hossz (OAL) 65 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 4,2 fok
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 17 fok
- Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 4,8 nxm