HM390 ETP D25-3-C25-10-B Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3107037
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELI3MILL
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3107037
    EAN / GTIN 7291075314007
    Gyártó száma 3107037
    L-szám L23980 2583

    Leírás

    Leírás:

    Végmaró WSP-vel, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, átmérő (DC/DCX) 25 mm, betétek száma (CICT) 3, betétek max. hossza (APMX) 8 mm, furatok száma (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 200 mm, szár kerek, szár kerek, szár kerek

    Jellemző:

    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 25 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 3
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 3
    • Funkcionális hossz (LF) 200 mm
    • Fej hossza (bal) 40 mm
    • A vágólap (MIID) megnevezése HM390 TPKT 100304PDR
    • Teljes hossz (OAL) 200 mm
    • Meredekségi szög max (RMPX) 2,9 fok
    • Hüvely tengelye, kerek
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz