Leírás:
Bizonyított nyomatékkulcs 40-200 N-m meghúzási tartományban, vizsgálati tanúsítvánnyal
Vezérelt jobbos meghúzás; megfordítható racsni jobb és balos forgatással; kimenet 1/2″
Besorolás DIN EN ISO 6789-2 szerint: 2017; A maximálisan megengedett +/-3%-os eltérésre van beállítva, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/-4%-os eltérés
17, 19 és 21 mm-es méretű 1/2″-es hosszabbító és védőDugókulcses Dugókulcsokkal, nagyon alkalmas személygépkocsik kerékcseréjéhez
Made in Germany.
Jellemző:
- Távolság ház - négyzetes középpont: 21,3 mm
- Hajtás típusa/hajtás: Karos racsni
- négyszöghajtás [metrikus]: 12,5 mm
- Hajtómű négyzet [inch]: 1/2″
- Meghúzási irány: Jobbra
- Nyomaték (min.) [Nm]: 40 Nm
- Nyomaték (max.) [Nm]: 200 Nm
- Teljes szélesség [mm]: 44 mm
- Teljes magasság [mm]: 44 mm
- Teljes hossz [mm]: 499 mm
- Fej szélessége 1 [mm]: 42,5 mm
- Fejmagasság 1 [mm]: 22 mm
- Nm: 1 Nm
- Precíziós: +/- 3 %
- Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Skála típusa: Mono
- 1000 V szigetelt: nincs
- Fix beállítás: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs