HM390 FTC D1.50-06-.50-07 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3106943
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELI3MILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106943
EAN / GTIN 7291075331479
Gyártó száma 3106943
L-szám L23980 1688

Leírás

Leírás:

Indexable Face Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 / 2 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1-1 / 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 6, Hub átmérő (DHUB) 1,38 ″, teljes hossz (OAL) 1-1 / 4 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: A
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/2”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1-1/2″
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1-1/2″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 6
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,2”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 1,38”
  • Master Insert Identification (MIID): HM390 TCKT 0703PCTR
  • Teljes hossz (OAL): 1-1/4″
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz