HM390 E10-80 D05-1-W25-07 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3106907
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI3MILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106907
EAN / GTIN 7291075359169
Gyártó száma 3106907
L-szám L23980 1016

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, átmérő (DC/DCX) 13,9 mm, betétek száma (CICT) 1, vágóélhossz max. (APMX) 0,35 mm, teljes hossz (OAL) 87,85 mm, szár Weldon, szár Weldon

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 13,9 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 13,9 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 1
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,35 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 55,85 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése HM390 TCCT 0703PCR
  • Teljes hossz (OAL) 87,85 mm
  • Weldon tengely
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 10 fok

Megfelelő termékek

Betétek