T490LNKD3.0-4.1-4-CAT50FT Héjmarók

Cikkszám: 3106889
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106889
EAN / GTIN 7291075335354
Gyártó száma 3106889
L-szám L23980 1596

Leírás

Leírás:

Shell malmok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 50 ″, vágási átmérő (DC) 3 ″, vágási tétel száma (CICT) 36, vágási mélység maximum (APMX) 4,15 ″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 10,943 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): CAT
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 50”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 3”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 36
  • Maximális vágási mélység (APMX): 4,15”
  • Fuvola száma (NOF): 4
  • Master Insert Identification (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Teljes hossz (OAL): 10,943”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz