T490LNKD2.0-3.2-3-CAT5013 Héjmarók

Cikkszám: 3106886
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELITANG T490 LINE
    Termék fajtája Váltólapkás maró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3106886
    EAN / GTIN 7291075335552
    Gyártó száma 3106886
    L-szám L23980 1592

    Leírás

    Leírás:

    Shell malmok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 50 ″, vágási átmérő (DC) 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 21, vágási mélység maximum (APMX) 3,2 ″, Flute Count (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 9,825 ″

    Jellemző:

    • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): CAT
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 50”
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 2”
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 21
    • Maximális vágási mélység (APMX): 3,2”
    • Fuvola száma (NOF): 3
    • Master Insert Identification (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
    • Teljes hossz (OAL): 9,825”

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz