SDN D8-.68-.9-16-CALN13 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3106880
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106880
EAN / GTIN 7291075327236
Gyártó száma 3106880
L-szám L23980 1581

Leírás

Leírás:

Slotters, vágási mélység maximum (CDX) 2,22 ″, vágási átmérő (DC) 8,039 7 ″, vágási tétel száma (CICT) 14, vágási szélesség maximális (CWX) 0,9 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 1 ″, Flute Count (NOF) 1, Hub átmérő (DHUB) 4 ″, teljes hossz (OAL) 0,69-14 / 3 ″, Peripheral Edge (hatékony vágás) Count

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Lemeztípus
  • Maximális vágási mélység (CDX): 2,22”
  • Vágási átmérő (DC): 8,039”
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 14
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,9”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,69”
  • Fuvola száma (NOF): 14
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 3”
  • Master Insert Identification (MIID): T490 LNHT 1306PNTR
  • Teljes hossz (OAL): 1-1/4″
  • Perifériás effektív vágóél-számláló (ZEFP): 7

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz