SDN D5-.68-.9-12-CALN13 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3106878
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELITANG T490 LINE
    Termék fajtája Tárcsamarók

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3106878
    EAN / GTIN 7291075327212
    Gyártó száma 3106878
    L-szám L23980 1563

    Leírás

    Leírás:

    Slotters, vágási mélység maximum (CDX) 1,24 ″, vágási átmérő (DC) 5,039 ″, vágási tétel száma (CICT) 8, vágási szélesség maximális (CWX) 0,9 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 4 ″, Flute Count (NOF) 4, Hub átmérő (DHUB) 1-1 / 8 ″, teljes hossz (OP) 2 ″ Peripheral Edge Count (EFZAL) 0,69 ″

    Jellemző:

    • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Lemeztípus
    • Maximális vágási mélység (CDX): 1,24”
    • Vágási átmérő (DC): 5,039”
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 8
    • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,9”
    • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,69”
    • Fuvola száma (NOF): 8
    • Kerékagy átmérője (DHUB): 2-1/4″
    • Master Insert Identification (MIID): T490 LNHT 1306PNTR
    • Teljes hossz (OAL): 1”
    • Perifériás effektív vágóél-számláló (ZEFP): 4

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz