SDN D125-1723-40-CALN13 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3106869
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELITANG T490 LINE
    Termék fajtája Tárcsamarók

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3106869
    EAN / GTIN 7291075327168
    Gyártó száma 3106869
    L-szám L23980 3013

    Leírás

    Leírás:

    Hasító- és tárcsafűrész, vágási mélység max. (CDX) 32 mm, vágási átmérő (DC) 126 mm, marószerszámok száma (CICT) 8, vágási szélesség max. (CWX) 23 mm, vágási szélesség min. (CWN) 17,5 mm, furatok száma (NOF) 8, tengelyátmérő (DHUB) 56 mm, teljes hossz (OAL) 26 mm, perifériás furatok száma (ZEFP) 4.

    Jellemző:

    • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
    • Vágási mélység, max (CDX) 32 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 126 mm
    • A vágótestületek száma (CICT) 8
    • Vágási szélesség max (CWX) 23 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 17,5 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 8
    • Kerékagy átmérője (DHUB) 56 mm
    • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNHT 1306PNTR
    • Teljes hossz (OAL) 26 mm
    • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 4

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz