Leírás:
Végmaró WSP-vel, átmérő (DC/DCX) 19,7 mm, vágóélek száma (CICT) 3, max. vágóélhossz (APMX) 2,7 mm, vágóélek száma (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 60 mm
Jellemző:
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
- Interfész funkciók M16
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 19,7 mm
- Átmérő (DC/DCX) 19,7 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 32 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 3
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,7 mm
- Meghajtó mérete (DRV) 24 mm
- Vágóélek száma (NOF) 3
- Funkcionális hossz (LF) 35 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése H600 WXCU 070515HP
- Teljes hossz (OAL) 60 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 3 fok
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 30 fok
- Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 4,8 nxm