ETS D032-06-LN08-M10 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3106814
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat FLEXFIT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106814
EAN / GTIN 7291075224108
Gyártó száma 3106814
L-szám L23980 175

Leírás

Leírás:

Horony- és tárcsafékek, vágási átmérő (DC) 32 mm, vágótestek száma (CICT) 4, vágóélek száma (N) 4, teljes hossz (OAL) 33 mm, EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 2

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • A vágólap (MIID) LNET 083504-TN-N leírása
  • Teljes hossz (OAL) 33 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 2

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz