Univerzális lehúzó választék

Cikkszám: 3106756
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Golyóscsapágy lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106756
EAN / GTIN 4010886954676
Gyártó száma 3106756
L-szám L60160 5696

Leírás

Leírás:

A tengelyeken vagy házakban lévő beragadt csatlakozások lazításához
Univerzális készlet, beleértve. 2-karos lehúzó, hosszabbítók, horoghosszúságok, horoglábak külső és belső húzáshoz
Változó húzási/kivételi esetekhez
Változó befogási szélesség 130 mm-ig / befogási mélység 100, 200, 250, 350 mm
Változó, gyors és biztonságos munkavégzés a gyorsbefogó mechanizmusnak köszönhetően, horogfék, kampók szűk beépítési helyekre
Karbantartásmentes orsó, Az orsócsúcs cserélhető
Hosszú élettartam és nagy biztonsági tartalékok, mivel a keresztfej, a kampók és a hosszabbítók kovácsoltak
A karcsú horoglábak ideálisak a nehezen hozzáférhető helyeken
8 különböző lehúzó kombinációja lehetséges
Szerszámellenőrző betéttel a hiányzó szerszámok gyors felismeréséhez
Made in Germany

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 316 mm
  • Teljes magasság [mm]: 72 mm
  • Teljes hossz [mm]: 367 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • 3D adatok rendelkezésre állnak: nincs
  • Csúszásgátló eszköz az orsón: nincs
  • Párhuzamosan elmozdítható kampó: nincs
  • Forgatható kampó: nincs
  • Horogfék jelenléte: nincs
  • Hidraulikus orsó kapható: nincs
  • Hidraulikus orsóval utólag is felszerelhető: nincs
  • Gyorskioldókar rendelkezésre áll: nincs
  • Csavarok mellékelve: nincs
  • Skála beosztás elérhető: nincs
  • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
  • Orsó csúszásgátló eszköz: nincs
  • Az orsócsúcs cserélhető: nincs
  • Megfordítható karok kaphatók: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz