HM390 ETC D25-4-W25-07 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3106706
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELI3MILL
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3106706
    EAN / GTIN 7291075327472
    Gyártó száma 3106706
    L-szám L23980 2587

    Leírás

    Leírás:

    Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 25 mm, átmérő (DC/DCX) 25 mm, vágótestek száma (CICT) 4, vágási hossz max (APMX) 5 mm, vágóélek száma (N) 4, teljes hossz (OAL) 95 mm, Weldon rendfelszedő tengely, Weldon rendfelszedő tengely

    Jellemző:

    • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 25 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 4
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 4
    • Funkcionális hossz (LF) 63 mm
    • Fej hossza (bal) 35 mm
    • A vágólap (MIID) megnevezése HM390 TCKT 0703PCTR
    • Teljes hossz (OAL) 95 mm
    • Meredekségi szög max (RMPX) 1 fok
    • Weldon tengely
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz