Leírás:
Acéllemez, korrózióálló és karcálló porszórt bevonattal
Test:
Méretek: H 985 x Sz 775 x D 475 mm
Polc ABS műanyagból, 3 kis alkatrészrekesszel, 2 dobozos polccal, 8 csavarhúzó polccal
Egyszerű manőverezés és irányítás a mobil kormányfogantyúnak köszönhetően
Az oldalfalak 10 x 38 mm-es eurofuratokkal a kampók és szerszámok rögzítéséhez
Biztonság a sarkos személyvédelemnek köszönhetően
Szekrények:
Központi zárás hengerzárral
Golyóscsapágyazott vezetősínek
Hosszanti és keresztirányú osztókkal testre szabható (egyenként is kapható)
Tartóképesség fiókonként 40 kg, alsó nagy teherbírású fiók 60 kg
GEDORE nagy teherbírású alváz:
Teljes statikus terhelhetőség: 900 kg / dinam: 650 kg
2 GEDORE nagy teherbírású, görgős csapágyazású kerék (fix görgők Ø 200 mm)
2 GEDORE sima futású, golyóscsapágyazott kerék (lengőkerekek Ø 125 mm), mindkettő teljes fékkel
GEDORE tengelykialakítás biztosítja a sima futást, a manőverezhetőséget és az iránystabilitást még maximális terhelés mellett is
Opciók:
Szükség szerint bővíthető GEDORE szerszámmodulokkal (No. 1500 ES/1500 CT vagy 2005 CT)
Szükség szerint GEDORE szerszámosládákkal, hátlapokkal és szerszámtartókkal bővíthető.
Jellemző:
- Fiókok száma: 7
- Tároló: Szerszámos kocsi
- Teljes szélesség [mm]: 775 mm
- Teljes magasság [mm]: 985 mm
- Teljes hossz [mm]: 475 mm
- Tartalom (darabszám): 177 db.
- A készletek tartalma: 1993 U-201990-31990-51990-10D 19 10D 19 12D 19 13D 19 15D 19 16D 19 17D 19 18D 19 18D 19 19 19D 19 22D 19 24D 19 27D 19 30D 19 32IN 19 5IN 19 6IN 19 7IN 19 7IN 19 8IN 19 9IN 19 9IN 19 10IN 19 12IN 19 14IN 19 17IN 19 19666-. U-201990 M1 B 81 B 101 B 111 B 121 B 131 B 141 B 151 B 161 B 171 B 181 B 191 B 211 B 221 B 241 B 271 B 301 B 32666-0422150 42150 5, 52150 6,52150 82160 PH 12160 PH 2142 10 TL8133-200 JC8314-180 JC4615 34 E-500316 DDT 2142-06SB 6952-001102 LGMH990007GTT B7CMO990035
- Anyag: Acéllemez