Leírás:
Test:
Méretek: H 812 x Sz 771 x D 478 mm
Acéllemez, korrózióálló és karcálló porszórt bevonattal
Polc ABS műanyagból, 3 kis alkatrészrekesszel, 2 konzervespolccal, 8 csavarhúzó polccal
Egyszerű manőverezés és irányítás a mozgatható kormányfogantyúnak köszönhetően
Az oldalsó panelek 10 x 38 mm-es Euro perforációval a kampók és szerszámok rögzítéséhez
Biztonság a személyek sarkának védelmének köszönhetően
Szekrények:
Központi zárás hengerzárral
Golyóscsapágyazott vezetősínek
Egyenként terhelhető hosszanti és keresztirányú elválasztókkal
Tartóképesség fiókonként 40 kg, alsó nagy teherbírású fiók 60 kg
GEDORE nagy teherbírású alváz:
Teljes statikus teherbírás: 900 kg / dinam: 650 kg
2 GEDORE nagy teherbírású, görgős csapágyazású kerék (fix görgők Ø 200 mm)
2 GEDORE sima futású, golyóscsapágyazott kerék (lengőkerekek Ø 125 mm), mindkettő teljes fékkel
GEDORE tengelykialakítás biztosítja a sima futást, a manőverezhetőséget és az iránystabilitást még maximális terhelés mellett is
Opciók:
Szükség szerint bővíthető GEDORE szerszámmodulokkal (No. 1500 ES/1500 CT vagy 2005 CT)
Szükség szerint GEDORE szerszámosládákkal, hátsó panellel és szerszámtartókkal bővíthető.
Jellemző:
- Kerekek száma: 4
- Fiókok száma: 7
- Kialakítás: Korlátozott példányszám
- Fix görgők átmérője [2x]: 200
- Dinamikus terhelhetőség [kg]: 650 kg
- Teljes szélesség [mm]: 775 mm
- Teljes magasság [mm]: 985 mm
- Teljes hossz [mm]: 475 mm
- Görgő átmérője fékkel (2x): 125
- Anyag: Acéllemez
- Felület: porszórtan bevonva
- Fiók típusa:
- 5x 1. típus, H = 67 mm
- 1x 2. típus, H = 137 mm
- 1x 3. típus, H = 207 mm
- Statikus terhelhetőség [kg]: 900 kg
- Teherbírás fiókonként [kg]: 40 kg
- Nagy teherbírású fiók terhelhetősége [kg]: 60 kg
- 1000 V szigetelt: nincs
- zárható: igen
- Egyedi kihúzásgátló: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs