HM390 ETP D1.25-4-W1.0-10 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3106631
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELI3MILL
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3106631
    EAN / GTIN 7291075317176
    Gyártó száma 3106631
    L-szám L23980 3003

    Leírás

    Leírás:

    Indexable End Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1-1 / 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 4, vágási mélység maximum (APMX) 0,315 ″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 4 ″, szár típusa Weldon, szár típusa Weldon

    Jellemző:

    • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 1-1/4″
    • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1-1/4″
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 4
    • Maximális vágási mélység (APMX): 0,315”
    • Fuvola száma (NOF): 4
    • Funkcionális hossz (LF): 2,859”
    • Fej hossza (bal): 1”
    • Master Insert Identification (MIID): HM390 TPKT 100304PDR
    • Teljes hossz (OAL): 4”
    • Maximális szögtartomány (RMPX): 2,1 fok
    • Szár típusa: Weldon
    • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz