SOF45 D5.0-06-1.50-R26 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3106620
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIDO 800 Heavy Duty Line
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106620
EAN / GTIN 7291075317060
Gyártó száma 3106620
L-szám L23980 1854

Leírás

Leírás:

Indexable Face Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1/2 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 5,96 ″, vágási elem száma (CICT) 6, Hub átmérő (DHUB) 3,27 ″, teljes hossz (OAL) 2-1 / 2 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: B
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 5,16”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 5,96”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 5,96”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 6
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,433”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 3,27”
  • Master Insert Identification (MIID): ONMU 100816-N-HL
  • Teljes hossz (OAL): 2-1/2″
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 44 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz