T490 CAP-D80-36-4-25-13FT Héjmarók

Cikkszám: 3106584
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106584
EAN / GTIN 7291075309607
Gyártó száma 3106584
L-szám L23980 962

Leírás

Leírás:

Körmaró, vágási átmérő (DC) 80 mm, vágótestek száma (CICT) 12, vágási hossz max (APMX) 36 mm, vágóélek száma (N) 4, teljes hossz (OAL) 36 mm

Jellemző:

  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 80 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 12
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 36 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNHT 1306..PNTR
  • Teljes hossz (OAL) 36 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz