T490 SM-D80-70-4-32-13FT Héjmarók

Cikkszám: 3106582
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELITANG T490 LINE
    Termék fajtája Váltólapkás maró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3106582
    EAN / GTIN 7291075309638
    Gyártó száma 3106582
    L-szám L23980 957

    Leírás

    Leírás:

    Körmaró, tokmány átmérője, gépoldal (DCONMS) 74 mm, vágási átmérő (DC) 80 mm, vágóelemek száma (CICT) 24, vágási hossz max (APMX) 70 mm, vágóélek száma (N) 4, teljes hossz (OAL) 95 mm

    Jellemző:

    • Arbor stílus A..
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 74 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 80 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 24
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 70 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 4
    • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNMT 1306PNTR
    • Teljes hossz (OAL) 95 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz