T490LNK-D80-105-4-BT50-FT Héjmarók

Cikkszám: 3106581
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106581
EAN / GTIN 7291075326345
Gyártó száma 3106581
L-szám L23980 948

Leírás

Leírás:

Körmaró, tokmány átmérője, gépoldal (DCONMS) 100 mm, vágási átmérő (DC) 80 mm, vágóelemek száma (CICT) 36, vágási hossz max (APMX) 105 mm, vágóélek száma (N) 4, teljes hossz (OAL) 275 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) BT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 100 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 80 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 36
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 105 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNMT 1306PNTR
  • Teljes hossz (OAL) 275 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Tartozékok

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz