T490 CAP-D63-36-4-20-13FT Héjmarók

Cikkszám: 3106579
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106579
EAN / GTIN 7291075309584
Gyártó száma 3106579
L-szám L23980 923

Leírás

Leírás:

Körmaró, vágási átmérő (DC) 63 mm, vágótestek száma (CICT) 12, vágási hossz max (APMX) 36 mm, vágóélek száma (N) 4, teljes hossz (OAL) 36 mm

Jellemző:

  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 63 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 12
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 36 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNHT 1306..PNTR
  • Teljes hossz (OAL) 36 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban