T490LNKD63-082-4-INT50-FT Héjmarók

Cikkszám: 3106576
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELITANG T490 LINE
    Termék fajtája Váltólapkás maró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3106576
    EAN / GTIN 7291075326314
    Gyártó száma 3106576
    L-szám L23980 910

    Leírás

    Leírás:

    Körmaró, tokmány átmérője, gépoldal (DCONMS) 50 mm, vágási átmérő (DC) 63 mm, vágóelemek száma (CICT) 28, vágási hossz max (APMX) 82 mm, vágóélek száma (N) 4, teljes hossz (OAL) 246,75 mm

    Jellemző:

    • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) DIN69871
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 63 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 28
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 82 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 4
    • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNMT 1306PNTR
    • Teljes hossz (OAL) 246,75 mm

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz