HM390 FTD D6.00-8-2.0-15 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3106569
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELI3MILL
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3106569
    EAN / GTIN 7291075313499
    Gyártó száma 3106569
    L-szám L23980 1734

    Leírás

    Leírás:

    Indexable Face Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 2 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 6 ″, vágási tétel száma (CICT) 8, Hub átmérő (DHUB) 4,33 ″, teljes hossz (OAL) 2-1 / 2 ″

    Jellemző:

    • Arbor stílus: B
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 2”
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Külső
    • Vágási átmérő (DC): 6”
    • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 6”
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 8
    • Maximális vágási mélység (APMX): 0,512”
    • Kerékagy átmérője (DHUB): 4,33”
    • Master Insert Identification (MIID): HM390 TDKT 1505PDR
    • Teljes hossz (OAL): 2-1/2″
    • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz