HM390 FTD D5.00-9-1.5-15 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3106568
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI3MILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106568
EAN / GTIN 7291075313482
Gyártó száma 3106568
L-szám L23980 1715

Leírás

Leírás:

Indexable Face Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1/2 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 5 ″, vágási elem száma (CICT) 9, Hub átmérő (DHUB) 3,22 ″, teljes hossz (OAL) 2-1 / 2 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: B
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 5”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 5”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 9
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,512”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 3,22”
  • Master Insert Identification (MIID): HM390 TDKT 1505PDR
  • Teljes hossz (OAL): 2-1/2″
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek