T490 SM D050-44-5-22-08 Héjmarók

Cikkszám: 3106411
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELITANG T490 LINE
    Termék fajtája Váltólapkás maró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3106411
    EAN / GTIN 7291075326291
    Gyártó száma 3106411
    L-szám L23980 3168

    Leírás

    Leírás:

    Skořepinová fréza, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 47 mm, průměr břitu (DC) 50 mm, počet břitů (CICT) 30, max. délka břitu (APMX) 44 mm, počet břitů (NOF) 5, celková délka (OAL) 65 mm

    Jellemző:

    • Arbor stílus A..
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 47 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 50 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 30
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 44 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 5
    • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNMT 0804PNR
    • Teljes hossz (OAL) 65 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz