T490 SM D040-44-4-16-08 Héjmarók

Cikkszám: 3106410
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106410
EAN / GTIN 7291075326284
Gyártó száma 3106410
L-szám L23980 720

Leírás

Leírás:

Skořepinová fréza, průměr uložení na straně stroje (DCONMS) 38 mm, průměr břitu (DC) 40 mm, počet břitů (CICT) 24, max. délka břitu (APMX) 44 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 65 mm.

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 38 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 24
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 44 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNMT 0804PNR
  • Teljes hossz (OAL) 65 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz