T490 SM-D4.0-23-6-1.50-13 Héjmarók

Cikkszám: 3106377
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106377
EAN / GTIN 7291075237856
Gyártó száma 3106377
L-szám L23980 1490

Leírás

Leírás:

Shell malmok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3,346 ″, vágási átmérő (DC) 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 30, vágási mélység maximum (APMX) 2,32 ″, Flute Count (NOF) 6, teljes hossz (OAL) 3,22 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: A
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3,346”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 4”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 30
  • Maximális vágási mélység (APMX): 2,32”
  • Fuvola száma (NOF): 6
  • Master Insert Identification (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Teljes hossz (OAL): 3,22”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése