T490LNKD80-082-4-INT50-13 Héjmarók

Cikkszám: 3106336
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106336
EAN / GTIN 7291075302684
Gyártó száma 3106336
L-szám L23980 612

Leírás

Leírás:

Skořepinová fréza, průměr uložení na straně stroje (DCONMS) 97,5 mm, průměr břitu (DC) 80 mm, počet břitů (CICT) 28, max. délka břitu (APMX) 82 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 274,75 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) DIN69871
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 97,5 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 80 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 28
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 82 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNMT 1306PNTR
  • Teljes hossz (OAL) 274,75 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz