T490 LNM D40-44-4-W32-08C Héjmarók

Cikkszám: 3106289
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106289
EAN / GTIN 7291075254884
Gyártó száma 3106289
L-szám L23980 574

Leírás

Leírás:

Skořepinové frézy, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr břitu (DC) 40 mm, počet břitů (CICT) 24, max. délka břitu (APMX) 44 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 120 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 24
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 44 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNMT 0804PNR
  • Teljes hossz (OAL) 120 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz