T490 LNM D20-15-2-C20-08C Héjmarók

Cikkszám: 3106286
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106286
EAN / GTIN 7291075254853
Gyártó száma 3106286
L-szám L23980 568

Leírás

Leírás:

Skořepinová fréza, průměr uložení, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr břitu (DC) 20 mm, počet břitů (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 15 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 80 mm

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 15 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNMT 0804PNR
  • Teljes hossz (OAL) 80 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz