E90CN D16-2-M08-07-C Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3106261
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat FLEXFIT
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106261
EAN / GTIN 7291075302783
Gyártó száma 3106261
L-szám L23980 524

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 13 mm, průměr (DC/DCX) 16 mm, počet břitů (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 4 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 47,5 mm.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 13 mm
  • Interfész funkciók M08
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 16 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 2
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 13 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Funkcionális hossz (LF) 30 mm
  • A vágólap (MIID) leírása CNHT 070315
  • Teljes hossz (OAL) 47,5 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz