T490LNK-D80-128-4-BT50-13 Héjmarók

Cikkszám: 3106224
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106224
EAN / GTIN 7291075300505
Gyártó száma 3106224
L-szám L23980 478

Leírás

Leírás:

Skořepinová fréza, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 100 mm, průměr břitu (DC) 80 mm, počet břitů (CICT) 44, max. délka břitu (APMX) 128 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 301,8 mm.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) BT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 100 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 80 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 44
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 128 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNMT 1306PNTR
  • Teljes hossz (OAL) 301,8 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz