H490 E90AX D22-3-C20-09 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3106197
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELIDO 490 LINE
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3106197
    EAN / GTIN 7291075285413
    Gyártó száma 3106197
    L-szám L23980 2705

    Leírás

    Leírás:

    Čelní fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 22 mm, počet břitů (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 8 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 115 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

    Jellemző:

    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 22 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 22 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 3
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 3
    • Funkcionális hossz (LF) 115 mm
    • Fej hossza (bal) 25 mm
    • A vágólap (MIID) megnevezése H490 ANKX 0904
    • Teljes hossz (OAL) 115 mm
    • Hüvely tengelye, kerek
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 490 LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz