T230 ELN D12-4-W16-05 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3106174
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Serie ISCARMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106174
EAN / GTIN 7291075046243
Gyártó száma 3106174
L-szám L23980 423

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 12 mm, počet řezných těles (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 2,5 mm, celková délka (OAL) 90 mm, upínací stopka Weldon, upínací stopka Weldon

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 12 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 21,5 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 66 mm
  • Fej hossza (bal) 20 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése T290 LNHT 0502TR
  • Teljes hossz (OAL) 90 mm
  • Weldon tengely
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 30 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz