T260 ELN D12-4-W12-05 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3106172
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISCARMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106172
EAN / GTIN 7291075046403
Gyártó száma 3106172
L-szám L23980 415

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, průměr destičky, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr (DC/DCX) 12 mm, počet břitových destiček (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 4,5 mm, celková délka (OAL) 80 mm, stopka destičky Weldon, stopka destičky Weldon

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 12 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 17,5 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4,5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 57,5 mm
  • Fej hossza (bal) 20 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése T290 LNHT 0502
  • Teljes hossz (OAL) 80 mm
  • Weldon tengely
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 60 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz