H490 SMD1.25-1.12-3-.5-09 Héjmarók

Cikkszám: 3106158
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIDO 490 LINE
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106158
EAN / GTIN 7291075311198
Gyártó száma 3106158
L-szám L23980 2225

Leírás

Leírás:

Shell malmok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1,191 ″, vágási átmérő (DC) 1-1 / 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 12, vágási mélység maximum (APMX) 1,12 ″, Flute Count (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 1,77 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: A
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1,191”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1-1/4″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 12
  • Maximális vágási mélység (APMX): 1,12”
  • Fuvola száma (NOF): 3
  • Master Insert Identification (MIID): H490 ANCX 090404PDR
  • Teljes hossz (OAL): 1,77”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 490 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz