ETS D2.50-.281-W.750-LN08 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3106154
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Horonymaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106154
EAN / GTIN 7291075223941
Gyártó száma 3106154
L-szám L23980 2498

Leírás

Leírás:

Slotters, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, vágási átmérő (DC) 2-1 / 2 ″, vágási elem száma (CICT) 10, Flute Count (NOF) 10, teljes hossz (OAL) 5-1 / 4 ″, perifériás effektív vágóél száma (ZEFP) 4

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Vágási átmérő (DC): 2-1/2″
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 10
  • Fuvola száma (NOF): 10
  • Funkcionális hossz (LF): 3,234”
  • Master Insert Identification (MIID): LNET 084004-TN-N
  • Teljes hossz (OAL): 4-1/4″
  • Perifériás effektív vágóél-számláló (ZEFP): 5
  • Szár típusa: Weldon

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz