ETS D1.25-.281-W.625-LN08 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3106151
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Horonymaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106151
EAN / GTIN 7291075223910
Gyártó száma 3106151
L-szám L23980 2174

Leírás

Leírás:

Slotters, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 5 / 8 ″, vágási átmérő (DC) 1-1 / 4 ″, vágási elem száma (CICT) 4, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 2-1 / 2 ″, perifériás effektív vágóél száma (ZEFP) 3

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
  • Vágási átmérő (DC): 1-1/4″
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 4
  • Fuvola száma (NOF): 4
  • Funkcionális hossz (LF): 2,547”
  • Master Insert Identification (MIID): LNET 084004-TN-N
  • Teljes hossz (OAL): 3-1/2″
  • Perifériás effektív vágóél-számláló (ZEFP): 2
  • Szár típusa: Weldon

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz