SOF45 D125-10-40-R13 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3106111
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Serie HELIDO 800 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106111
EAN / GTIN 7291075232257
Gyártó száma 3106111
L-szám L23980 343

Leírás

Leírás:

Čelní, rohové frézy s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 135,35 mm, počet řezných těles (CICT) 10, průměr náboje (DHUB) 82 mm, celková délka (OAL) 63,4 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 127,35 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 135,35 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 135,35 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 10
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,9 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 82 mm
  • A vágólap (MIID) ONHU 050500-PL leírása
  • Teljes hossz (OAL) 63,4 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 44 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 800 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz