Leírás:
Frézy pro čelní frézování, rohové frézy s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 110,35 mm, počet řezných těles (CICT) 8, průměr náboje (DHUB) 70 mm, celková délka (OAL) 50,4 mm
Jellemző:
- Arbor stílus B..
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 102,35 mm
- Átmérő (DC/DCX) 110,35 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 110,35 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 8
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,9 mm
- Kerékagy átmérője (DHUB) 70 mm
- A vágólap (MIID) ONHU 050500-PL leírása
- Teljes hossz (OAL) 50,4 mm
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 44 fok