S890 FSN D5.0-14-1.50-R13 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3106097
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELIDO 890 LINE
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3106097
    EAN / GTIN 7291075290431
    Gyártó száma 3106097
    L-szám L23980 2177

    Leírás

    Leírás:

    Indexable Face Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, vágási átmérő (DC / DCX) 4,862 ″, vágási tétel száma (CICT) 14, Hub átmérő (DHUB) 3,23 ″, teljes hossz (OAL) 2,047 ″

    Jellemző:

    • Arbor stílus: B
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 5”
    • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 4,862”
    • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 4,862”
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 14
    • Maximális vágási mélység (APMX): 0,047”
    • Kerékagy átmérője (DHUB): 3,23”
    • Master Insert Identification (MIID): S890 SNMU 1305PNR
    • Teljes hossz (OAL): 2,047”
    • Szerszámvágó élszög (KAPR): 89 fok
    • Használható hossz (LU): 2,043”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 890 LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz