T490 SM-D100-59-6-40-13 Héjmarók

Cikkszám: 3106077
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELITANG T490 LINE
    Termék fajtája Váltólapkás maró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3106077
    EAN / GTIN 7291075237757
    Gyártó száma 3106077
    L-szám L23980 312

    Leírás

    Leírás:

    Skořepinová fréza, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 88 mm, průměr břitu (DC) 100 mm, počet břitů (CICT) 30, max. délka břitu (APMX) 59 mm, počet břitů (NOF) 6, celková délka (OAL) 86 mm

    Jellemző:

    • Arbor stílus A..
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 88 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 100 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 30
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 59 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 6
    • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNMT 1306PNTR
    • Teljes hossz (OAL) 86 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz