S890 FSN D125-14-40-R13 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3106069
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELIDO 890 LINE
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3106069
    EAN / GTIN 7291075290141
    Gyártó száma 3106069
    L-szám L23980 307

    Leírás

    Leírás:

    Čelní fréza, rohová fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 121,5 mm, počet řezných těles (CICT) 14, průměr náboje (DHUB) 82 mm, celková délka (OAL) 64,1 mm.

    Jellemző:

    • Arbor stílus B..
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 125 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 121,5 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 121,5 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 14
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,2 mm
    • Kerékagy átmérője (DHUB) 82 mm
    • A vágólap (MIID) megnevezése S890 SNMU 1305PNR
    • Teljes hossz (OAL) 64,1 mm
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 89 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 890 LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz