SPM D100-14-32R-CA Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3106046
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ALUFRAISE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106046
EAN / GTIN 7291075272789
Gyártó száma 3106046
L-szám L23980 277

Leírás

Leírás:

Čelní a rohová fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 102,5 mm, počet řezných těles (CICT) 14, průměr náboje (DHUB) 100 mm, celková délka (OAL) 56 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 102,5 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 102,5 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 14
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,5 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 100 mm
  • A vágólap (MIID) jelölése CA-SPM-75RM
  • Teljes hossz (OAL) 56 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz