FDN D250-1925-60R-CAPM15 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3105968
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TANGMILL
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105968
EAN / GTIN 7291075327045
Gyártó száma 3105968
L-szám L23980 1380

Leírás

Leírás:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 58 mm, průměr řezu (DC) 250 mm, počet břitových destiček (CICT) 16, šířka řezu max. (CWX) 25,6 mm, šířka řezu min. (CWN) 18,9 mm, počet břitů (NOF) 16, průměr náboje (DHUB) 132 mm, celková délka (OAL) 50 mm, efektivní počet obvodových břitů (ZEFP) 8

Jellemző:

  • Arbor stílus C..
  • Vágási mélység, max (CDX) 58 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 250 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 16
  • Vágási szélesség max (CWX) 25,6 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 18,9 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 16
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 132 mm
  • A vágólap (MIID) LNAT 150608-N-MM-PM leírása
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 8

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANGMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz